Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0021902
Cod. Produttore
0021902
Cod. EAN
4044773475104

Informazioni di prodotto

  • Serie: ROBUST 210
  • Tensione nominale: non specificata
  • Numero conduttori: 5G
  • Sezione conduttori: 0,75 mm²
  • Materiale: robusto e durevole
  • Applicazione: ambienti industriali
  • Resistenza: elevata
  • Uso: versatile e sicuro
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX ROBUST 210 5G0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in ambienti industriali. Realizzato con materiali robusti, offre resistenza e durata nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza. La sua configurazione a cinque conduttori da 0,75 mm rende questo cavo versatile e adatto a una vasta gamma di utilizzi. Scegli OLFLEX ROBUST per una soluzione elettrica che non ti deluderà.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

67 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

6,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

103,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

27,6 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G0,75Mmâ² Olflex Robust 210