Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00460043/100
Cod. Produttore
00460043/100
Cod. EAN
4044774666655

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 180 SiHF 5G0,75
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 180 SIHF 5G0,75, un cavo elettrico progettato per resistere a temperature elevate, ideale per applicazioni industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un'eccellente flessibilità e resistenza meccanica. La sua costruzione robusta garantisce prestazioni affidabili in ambienti difficili. Con una configurazione a cinque conduttori da 0,75 mm, è perfetto per le esigenze di connessione in spazi ristretti. Scegli OLFLEX HEAT per la tua prossima installazione elettrica.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

112 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

8,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

127,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

34 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 ... 180 °C

Produttore

Cavo 5G0,75Mmâ² Olflex Heat 180 Sihf