Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00462043/50
Cod. Produttore
00462043/50
Cod. EAN
4044775265611

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 180 GLS 5G0,75
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX HEAT 180 GLS con 5 conduttori di sezione 0,75 mm². Progettato per garantire elevate prestazioni in applicazioni che richiedono resistenza al calore e affidabilità. Il materiale del conduttore e la sua superficie sono studiati per assicurare una conduzione efficiente e duratura, ideale per impianti elettrici che necessitano di sicurezza e stabilità nel tempo. La struttura a 5 fili permette una distribuzione ottimale della corrente, rendendo questo cavo adatto a diverse soluzioni tecniche.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

145 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

9,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

194 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

38,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 5G0,75Mmâ² Olflex Heat 180 Gls