Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00463043/100
Cod. Produttore
00463043/100
Cod. EAN
4044774669366

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 180 EWKF C 5G0,75
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX HEAT 180 EWKF C è un prodotto elettrico caratterizzato da cinque conduttori flessibili con sezione di 0,75 mm² ciascuno. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e sicurezza, è progettato per resistere a temperature elevate fino a 180 gradi Celsius. La superficie del conduttore è ottimizzata per una migliore conduzione elettrica e facilità di installazione. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono un'elevata resistenza termica e flessibilità, assicurando prestazioni stabili in ambienti industriali e impianti elettrici complessi.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

176 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

10,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

218 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

65,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 5G0,75Mmâ² Olflex Heat 180 Ewkf C