Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00465033/100
Cod. Produttore
00465033/100
Cod. EAN
4044774670119

Informazioni di prodotto

  • Serie: HEAT 180 EWKF
  • Tensione nominale: 180°C
  • Conduttori: 5G0,75 mm²
  • Resistenza al calore: Alta
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazioni: Industriali
  • Materiale: Durevole
  • Uso: Ambientie difficili
Descrizione del produttore: Presentiamo OLFLEX HEAT 180 EWKF 5G0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a condizioni di temperatura elevate. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantendo prestazioni affidabili nel tempo. La sua struttura a cinque conduttori da 0,75 mm rende questo cavo ideale per applicazioni industriali e ambienti difficili. Con la sua flessibilità e resistenza al calore, OLFLEX HEAT 180 EWKF è la scelta perfetta per chi cerca sicurezza e affidabilità nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

96 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

8,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

127,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

34 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 5G0,75Mmâ² Olflex Heat 180 Ewkf