Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1024310/100
Cod. Produttore
1024310/100
Cod. EAN
4044777069835

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 125 MC 5G0.75
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 125 MC 5G0.75, un cavo elettrico progettato per resistere a temperature elevate. Questo prodotto della rinomata marca OLFLEX è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durabilità e prestazioni eccellenti. La sua struttura a cinque conduttori da 0.75 mm offre versatilità e affidabilità in applicazioni industriali. Con un design robusto, è ideale per ambienti di lavoro impegnativi, dove la sicurezza e l'efficienza sono fondamentali.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

peso

86 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

8,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

124,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

33,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-55 ... 125 °C

Produttore

Cavo 5G0,75Mmâ² Olflex Heat 125 Mc 300/500V