Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027548/100
Cod. Produttore
0027548/100
Cod. EAN
4044774631684

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 5 conduttori
  • Sezione cavo: 0,75 mm²
  • Serie: OLFLEX FD 855 P
  • Flessibilità: Alta
  • Uso: Industriale
  • Materiali: Resistenti
  • Durata: Prolungata
  • Applicazioni: Dinamiche
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX FD 855 P 5G0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti e affidabili, perfetti per applicazioni industriali. La sua struttura a 5 conduttori da 0,75 mm offre flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per ambienti di lavoro dinamici. Con una costruzione robusta, OLFLEX FD 855 P è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

73 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

7,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

36,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

36,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

21,9 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G0,75Mmâ² Olflex Fd 855 P