Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026222/100
Cod. Produttore
0026222/100
Cod. EAN
4044774622255

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Conduttori: 5G0,75 mm²
  • Tipo cavo: FD 810 CY
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Versatili
  • Affidabilità: Elevata
  • Durata: Prolungata
  • Trasmissione: Sicura ed efficiente
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 CY 5G0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti, offrendo affidabilità e durata nel tempo. La sua struttura a 5 conduttori da 0,75 mm rende questo cavo ideale per applicazioni versatili, assicurando una trasmissione sicura ed efficiente dell'energia. Con OLFLEX CLASSIC, la tua esperienza elettrica sarà sempre al massimo livello.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

141 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

67,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

67,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

36 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G0,75Mmâ² Olflex Classic Fd 810 Cy