Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026122/100
Cod. Produttore
0026122/100
Cod. EAN
4044774619729

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Conduttori: 5G0,75 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Materiale: durevole e resistente
  • Struttura: cavo elettrico flessibile
  • Applicazioni: versatili e affidabili
  • Resistenza: elevata all'usura
  • Connessione: sicura e stabile
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 5G0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo prodotto è realizzato con materiali durevoli e offre un'eccellente resistenza all'usura. La sua struttura a cinque conduttori da 0,75 mm rende questo cavo ideale per applicazioni versatili, assicurando una connessione affidabile e sicura. Con OLFLEX CLASSIC, puoi contare su un prodotto che combina efficienza e affidabilità per tutte le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

86 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

7,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

55,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

55,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

29,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G0,75Mmâ² Olflex Classic Fd 810