Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1312105/100
Cod. Produttore
1312105/100
Cod. EAN
4044774604459

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 400
  • Conduttori: 5G0,75 mm²
  • Tipo cavo: elettrico flessibile
  • Applicazione: ambienti industriali
  • Materiali: resistenti e duraturi
  • Prestazioni: elevata efficienza
  • Struttura: robusta e flessibile
  • Uso: installazioni varie
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 400 P 5G0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in una varietà di applicazioni. Questo cavo presenta una struttura robusta e flessibile, ideale per installazioni in ambienti industriali. Con cinque conduttori da 0,75 mm², offre una conduzione elettrica affidabile e sicura. Realizzato con materiali resistenti, OLFLEX CLASSIC 400 è la scelta perfetta per chi cerca durabilità e efficienza.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

75 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

6,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

83,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G0,75Mmâ² Olflex Classic 400 P Comando