Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1312105
Cod. Produttore
1312105
Cod. EAN
4044773084559

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 0,75 mm²
  • Numero conduttori: 5
  • Tipo cavo: Olflex Classic 400 P
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazioni: Residenziali e industriali
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Durata: Elevata
  • Serie: Classic
Descrizione del produttore: Cavo elettrico Olflex Classic 400 P con 5 conduttori di sezione 0,75 mm² ciascuno, ideale per installazioni elettriche che richiedono flessibilità e affidabilità. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie specifica che garantisce ottime prestazioni di conduzione elettrica. Questo cavo è progettato per offrire sicurezza e durata nel tempo, adatto per applicazioni residenziali e industriali.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

75 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

6,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

83,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G0,75Mmâ² Olflex Classic 400 P Comando