Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1123237
Cod. Produttore
1123237
Cod. EAN
4044773765434

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 135 CH 5G0,75
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 135 CH con 5 conduttori da 0,75 mm² ciascuno, progettato per garantire affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e superficie ottimizzata per una migliore conduzione elettrica. Ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, questo cavo offre prestazioni costanti e durature nel tempo.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

106 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

7,9 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1b

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

158 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

47,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G0,75Mmâ² Olflex Classic 135 Ch