Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR10019915/100
Cod. Produttore
10019915/100
Cod. EAN
4044774589664

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 H 5G0,75 N
Descrizione del produttore: OLFLEX CLASSIC 110 H è un cavo elettrico caratterizzato da cinque conduttori flessibili di alta qualità, ciascuno con sezione di 0,75 mm². Realizzato con materiali conduttori selezionati e superficie ottimizzata, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La sua struttura è ideale per applicazioni che richiedono resistenza e flessibilità, assicurando prestazioni costanti nel tempo. Questo cavo è progettato per offrire eccellenti proprietà elettriche e meccaniche, rendendolo una scelta efficace per diverse esigenze impiantistiche.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

87 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

6,9 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

69 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

27,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 5G0,75Mmâ² Olflex Classic 110 H