Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1135105/50
Cod. Produttore
1135105/50
Cod. EAN
4044774566832

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 5G0,75 mm²
  • Tensione nominale: 110 V
  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Numero conduttori: 5
  • Materiale isolante: resistente
  • Uso: industriale/commerciale
  • Protezione: alta durabilità
  • Flessibilità: ottimale
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 CY 5G0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire performance eccellenti in diverse applicazioni. Questo prodotto, parte della famiglia OLFLEX, è realizzato con materiali resistenti e durevoli, offrendo una protezione ottimale contro le sollecitazioni. Con una configurazione a 5 conduttori di 0,75 mm, è ideale per collegamenti elettrici in ambienti industriali e commerciali. Scegli un cavo che unisce affidabilità e versatilità.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

130 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

8,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

178 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

53,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G0,75Mmâ² Olflex Classic 110 Cy