Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR10035045/100
Cod. Produttore
10035045/100
Cod. EAN
4044774592091

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 CH 5G0,75 N
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 CH con 5 conduttori di sezione 0,75 mm², progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie liscia per facilitare la posa e migliorare la conduzione elettrica. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono un collegamento stabile e duraturo, combinando flessibilità e resistenza. La configurazione a 5 fili consente una distribuzione efficiente della corrente, rendendolo adatto a impianti elettrici civili e industriali.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

148 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

9,3 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

B2ca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

139,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

55,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 5G0,75Mmâ² Olflex Classic 110 Ch