Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1125105
Cod. Produttore
1125105
Cod. EAN
4044773104424

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 5 conduttori
  • Sezione cavo: 0,75 mm²
  • Materiale: alta qualità
  • Flessibilità: elevata
  • Applicazione: uso elettrico
  • Protezione: resistente
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110 SY
  • Uso: installazioni robuste
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 SY con 5 conduttori da 0,75 mm² ciascuno, realizzati con materiale conduttore di alta qualità e superficie specifica per garantire affidabilità e prestazioni ottimali. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e resistenza, questo cavo assicura una trasmissione efficiente della corrente elettrica mantenendo sicurezza e durata nel tempo. Ideale per installazioni che necessitano di un cablaggio robusto e di facile gestione.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

146 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

9,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

194 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

58,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G0,75Mmâ² Olflex Classic 110 Argento