Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119105/300
Cod. Produttore
1119105/300
Cod. EAN
4044774550367

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Tensione nominale: non specificata
  • Numero conduttori: 5
  • Sezione conduttori: 0,75 mm²
  • Materiale conduttori: rame
  • Utilizzo: industriale e residenziale
  • Resistenza: elevata
  • Design: elegante e funzionale
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 110 5G0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in diverse applicazioni. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti e durevoli, assicurando un'ottima conduzione elettrica. La sua struttura a cinque conduttori da 0,75 mm rende questo cavo ideale per utilizzi sia industriali che residenziali. Con un design elegante e funzionale, l'OLFLEX CLASSIC 110 è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e sicurezza nei propri progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

79 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

6,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

100,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

67 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G0,75Mmâ² Olflex Classic 110