Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119105/100
Cod. Produttore
1119105/100
Cod. EAN
4044774550343

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Conduttori: 5G0,75 mm²
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Materiale: Alta qualità
  • Protezione: Robusta struttura
  • Ambiente: Industriale e commerciale
  • Durata: Lunga resistenza
  • Prestazioni: Conducibilità ottimale
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 5G0,75, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali premium, questo cavo offre una protezione affidabile e una conducibilità ottimale. La sua struttura robusta è ideale per ambienti industriali e commerciali, assicurando una lunga durata e resistenza. Con OLFLEX CLASSIC, puoi contare su un prodotto che unisce efficienza e sicurezza nel tuo impianto elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

79 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

6,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

100,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

67 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G0,75Mmâ² Olflex Classic 110