Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119105
Cod. Produttore
1119105
Cod. EAN
4044773067972

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 0,75 mm²
  • Numero conduttori: 5
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC 110
  • Flessibilità: alta
  • Materiali: alta qualità
  • Applicazioni: installazioni elettriche
  • Protezione: sicurezza garantita
  • Serie: CLASSIC 110
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 con 5 conduttori di sezione 0,75 mm² ciascuno. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il conduttore è costituito da fili sottili intrecciati, offrendo flessibilità e facilità di posa. Ideale per applicazioni che richiedono un collegamento stabile e duraturo, questo cavo assicura prestazioni ottimali in ambito elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

79 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

6,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

100,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

67 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G0,75Mmâ² Olflex Classic 110