Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00100244/1000
Cod. Produttore
00100244/1000
Cod. EAN
4044775068960

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 300/500V
  • Sezione cavi: 5G0,75 mm²
  • Serie: CLASSIC 100
  • Materiale: Alta qualità
  • Protezione: Robusta
  • Durata: Lunga
  • Uso: Versatile
  • Applicazioni: Elettriche
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 100 5G0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione efficace e una lunga durata. La sua versatilità lo rende ideale per diverse applicazioni elettriche. Grazie alla sua costruzione robusta e alla capacità di resistere a condizioni ambientali variabili, OLFLEX CLASSIC 100 è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e sicurezza nei propri impianti elettrici.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

79 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

6,7 mm

con conduttore di protezione

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

100,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G0,75Mmâ² Olflex Classic 100 300/500V