Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00100244
Cod. Produttore
00100244
Cod. EAN
4044774896762

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 300/500V
  • Sezione cavo: 5G0,75 mm²
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 100
  • Protezione: alta contro interferenze
  • Applicazioni: installazioni elettriche
  • Materiali: resistenti e durevoli
  • Classificazione: 080401 merceologica
  • Uso: efficienza e sicurezza
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 100 5G0,75, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione superiore contro le interferenze e una lunga durata. La sua versatilità lo rende ideale per diverse installazioni, mentre la classificazione merceologica 080401 ne attesta l'affidabilità. OLFLEX CLASSIC 100 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nei propri progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

79 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

6,7 mm

con conduttore di protezione

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

100,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G0,75Mmâ² Olflex Classic 100 300/500V