Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1026762/100
Cod. Produttore
1026762/100
Cod. EAN
4044776031185

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 5 conduttori
  • Sezione cavo: 0,75 mm²
  • Tipo cavo: Chain 809 CY
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazioni: Industriali
  • Installazione: Semplice
  • Serie: OLFLEX
  • Uso: Automazione
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CHAIN 809 CY 5G0,75, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni industriali. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantendo prestazioni affidabili anche in ambienti difficili. La sua struttura flessibile consente un'installazione semplice e una gestione efficiente dei movimenti. Con una configurazione a 5 conduttori da 0,75 mm, è ideale per sistemi di automazione e trasmissione di energia. OLFLEX rappresenta l'eccellenza nel settore dei cavi elettrici.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

101 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

7,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

77 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

77 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

30,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 5G0,75Mmâ² Olflex Chain 809 Cy