Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0015105/75
Cod. Produttore
0015105/75
Cod. EAN
4044774542867

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX 150
  • Tensione nominale: non specificata
  • Numero conduttori: 5
  • Sezione conduttori: 0,75 mm²
  • Materiale: resistente e durevole
  • Uso: applicazioni industriali
  • Protezione: meccanica affidabile
  • Prestazioni: elevate
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 150 5G0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni industriali. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti e durevoli, offrendo una protezione affidabile contro le sollecitazioni meccaniche. La sua configurazione a 5 conduttori da 0,75 mm lo rende ideale per una vasta gamma di utilizzi. Con OLFLEX, puoi contare su un prodotto che unisce sicurezza e efficienza, perfetto per i tuoi progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

113 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

8,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

121,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

32,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 5G0,75Mmâ² Olflex 150