Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0011010/100
Cod. Produttore
0011010/100
Cod. EAN
4044774537122

Informazioni di prodotto

  • Tipo: H05VV5-F
  • Sezione cavi: 5G0,75
  • Serie: OLFLEX 140
  • Materiale: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazioni: Industriale/residenziale
  • Standard: Classe 080401
  • Durata: Elevata
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 140 H05VV5-F 5G0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni. Realizzato con materiali premium, questo cavo presenta una costruzione robusta e flessibile, ideale per ambienti industriali e residenziali. La sua classificazione merceologica 080401 evidenzia la sua versatilità e conformità agli standard di sicurezza. Scegli OLFLEX per un'eccellente conduzione elettrica e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

113 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

116,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

37,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 5G0,75Mmâ² H05Vv5-f