Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR71220120
Cod. Produttore
71220120
Cod. EAN
4044773332124

Informazioni di prodotto

  • Serie: SPIRAL 540 P
  • Tensione: 600 V
  • Numero conduttori: 5G
  • Sezione conduttori: 0,75 mm²
  • Flessibilità elevata
  • Resistente a interferenze
  • Adatto per spazi ristretti
  • Uso industriale
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SPIRAL 540 P 5G0,75/600, un cavo elettrico progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre resistenza e flessibilità, rendendolo ideale per l'uso in spazi ristretti. Con cinque conduttori da 0,75 mm², è perfetto per impianti elettrici complessi. La sua costruzione robusta e la protezione contro le interferenze lo rendono un'ottima scelta per chi cerca affidabilità e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

lunghezza della spirale (chiusa)

600 mm

lunghezza della spirale (stirata)

2000 mm

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Giallo

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

8,5 mm

con conduttore di protezione

Produttore

Cavo 5G0,75/600 Olflex Spiral 540 P Spiralato