Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR70002640
Cod. Produttore
70002640
Cod. EAN
4044773302158

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 5 x 0,75 mm²
  • Lunghezza cavo: 500 metri
  • Design: Spiralato
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Costruzione: Robusta e durevole
  • Serie: OLFLEX SPIRAL 400 P
  • Installazione: Facile e gestibile
  • Prestazioni: Affidabili e sicure
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SPIRAL 400 P, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Con una configurazione di 5 conduttori da 0,75 mm², è ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura resistenza e durabilità, mentre il design spiralato facilita l'installazione e la gestione dei cavi. Disponibile in una lunghezza di 500 metri, OLFLEX SPIRAL 400 P è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nei propri progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

lunghezza della spirale (chiusa)

500 mm

lunghezza della spirale (stirata)

1500 mm

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

6,9 mm

con conduttore di protezione

Produttore

Cavo 5G0,75/500 Olflex Spiral 400 P Spiralato