Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR71220119
Cod. Produttore
71220119
Cod. EAN
4044773332131

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 5 conduttori
  • Sezione cavo: 0,75 mm²
  • Tipo cavo: spiralato
  • Uso: applicazioni flessibili
  • Protezione: alta resistenza usura
  • Serie: SPIRAL 540 P
  • Ambiente: industriale e commerciale
  • Installazione: facile e flessibile
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SPIRAL 540 P, un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni flessibili. Con una configurazione a 5 conduttori di 0,75 mm, questo cavo è ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Realizzato con materiali resistenti, offre un'eccellente protezione contro l'usura e la deformazione. La sua costruzione spiralata garantisce flessibilità e facilità di installazione, rendendolo la scelta perfetta per chi cerca prestazioni affidabili.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

lunghezza della spirale (chiusa)

300 mm

lunghezza della spirale (stirata)

1000 mm

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Giallo

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

8,5 mm

con conduttore di protezione

Produttore

Cavo 5G0,75/300 Olflex Spiral 540 P Spiralato