Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR71220122
Cod. Produttore
71220122
Cod. EAN
4044773332100

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 5 conduttori
  • Sezione conduttori: 0,75 mm²
  • Lunghezza: 1500 metri
  • Design: Spiralato
  • Flessibilità: Alta
  • Resistenza: All'usura
  • Applicazioni: Industriali
  • Serie: OLFLEX SPIRAL 540 P
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SPIRAL 540 P, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Con una configurazione a 5 conduttori da 0,75 mm², offre una flessibilità straordinaria e resistenza all'usura, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali. La lunghezza di 1500 metri permette un'ampia versatilità in installazioni elettriche. Il design spiralato facilita la gestione e l'installazione, assicurando un uso efficiente e sicuro.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

lunghezza della spirale (chiusa)

1500 mm

lunghezza della spirale (stirata)

5000 mm

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Giallo

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

8,5 mm

con conduttore di protezione

Produttore

Cavo 5G0,75/1500 Olflex Spiral 540 P Spiralato