Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR70002641
Cod. Produttore
70002641
Cod. EAN
4044773302127

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 5 conduttori
  • Sezione conduttori: 0,75 mm²
  • Lunghezza: 1000 m
  • Tipo cavo: Spiralato
  • Uso: Applicazioni industriali
  • Caratteristica: Alta flessibilità
  • Resistenza: Robusto e durevole
  • Serie: OLFLEX SPIRAL 400 P
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SPIRAL 400 P, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Con una configurazione di 5 conduttori da 0,75 mm², questo cavo è ideale per applicazioni dove è richiesta flessibilità e resistenza. La sua costruzione robusta e il design spiralato lo rendono perfetto per ambienti industriali e per il collegamento di macchinari. OLFLEX SPIRAL 400 P è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e durata nei propri progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

lunghezza della spirale (chiusa)

1000 mm

lunghezza della spirale (stirata)

3000 mm

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

6,9 mm

con conduttore di protezione

Produttore

Cavo 5G0,75/1000 Olflex Spiral 400 P Spiralato