Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR10050099/100
Cod. Produttore
10050099/100
Cod. EAN
4044776760344

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 0,5 mm²
  • Numero conduttori: 5
  • Tipo cavo: OLFLEX SMART 108
  • Flessibilità: Alta
  • Materiale conduttore: Qualità elevata
  • Resistenza meccanica: Ottimizzata
  • Applicazioni: Installazioni elettriche
  • Serie: SMART 108
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX SMART 108 con 5 conduttori di sezione 0,5 mm², progettato per garantire affidabilità e flessibilità nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità, con superficie ottimizzata per migliorare la conducibilità e la resistenza meccanica. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono precisione e sicurezza, assicurando prestazioni costanti nel tempo.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

62 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

6,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

93 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

24,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G0,5Mmâ² Olflex Smart 108