Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027532/50
Cod. Produttore
0027532/50
Cod. EAN
4044774631226

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 5 conduttori
  • Sezione conduttori: 0,5 mm²
  • Applicazione: Industriale
  • Flessibilità: Alta
  • Resistenza: Elevata
  • Serie: OLFLEX FD 855 P
  • Durata: Prolungata
  • Prestazioni: Ottimali
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX FD 855 P 5G0,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni industriali. Questo cavo è realizzato con materiali di eccellenza, assicurando resistenza e durata nel tempo. Con la sua configurazione a 5 conduttori di 0,5 mm, è ideale per installazioni che richiedono flessibilità e affidabilità. La progettazione avanzata di OLFLEX FD 855 P lo rende perfetto per ambienti di lavoro esigenti, mantenendo sempre elevate le prestazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

55 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

6,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

33 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

33 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

19,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G0,5Mmâ² Olflex Fd 855 P