Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027532/100
Cod. Produttore
0027532/100
Cod. EAN
4044774631233

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX FD 855
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 0,5 mm²
  • Numero conduttori: 5
  • Tipo cavo: industriale
  • Resistenza agenti esterni: elevata
  • Applicazione: ambienti difficili
  • Durata: alta
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX FD 855 P 5G0,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione superiore contro gli agenti esterni, rendendolo ideale per ambienti difficili. La sua costruzione a cinque conduttori da 0,5 mm consente una trasmissione di energia affidabile e sicura. Scegli OLFLEX per un'eccellente versatilità e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

55 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

6,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

33 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

33 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

19,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G0,5Mmâ² Olflex Fd 855 P