Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027532
Cod. Produttore
0027532
Cod. EAN
4044773015591

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 0,5 mm²
  • Numero conduttori: 5
  • Tipo cavo: OLFLEX FD 855
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Materiale conduttore: Qualità elevata
  • Resistenza: Elevata
  • Serie: FD 855
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX FD 855 con cinque conduttori di sezione 0,5 mm², progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie specifica che assicura ottime prestazioni di conduzione. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, offrendo una soluzione efficiente per il passaggio di corrente in impianti elettrici professionali.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

55 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

6,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

33 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

33 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

19,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G0,5Mmâ² Olflex Fd 855 P