Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027607
Cod. Produttore
0027607
Cod. EAN
4044773013634

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX FD 855
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 0,5 mm²
  • Numero conduttori: 5
  • Flessibilità: alta
  • Resistenza all'usura: elevata
  • Applicazioni: industriali
  • Materiali: resistenti e durevoli
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX FD 855 CP 5G0,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni industriali. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti e durevoli, offrendo flessibilità e resistenza all'usura. Con una configurazione a cinque conduttori da 0,5 mm, è ideale per l'uso in ambienti difficili. La sua costruzione avanzata assicura una trasmissione elettrica efficiente, rendendolo la scelta perfetta per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

88 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

8,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

61,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

61,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

32,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G0,5Mmâ² Olflex Fd 855 Cp