Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026303
Cod. Produttore
0026303
Cod. EAN
4044773041729

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC FD
  • Conduttori: 5G0,5 mm²
  • Applicazione: Industriale e commerciale
  • Materiale: Resistente e duraturo
  • Connessione: Sicura e stabile
  • Tipo cavo: Elettrico
  • Prestazioni: Superior qualità
  • Uso: Versatile
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 P 5G0,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni superiori. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti, offrendo affidabilità e durata nel tempo. La sua configurazione a 5 conduttori da 0,5 mm rende questo cavo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La versatilità di OLFLEX CLASSIC FD lo rende perfetto per ogni esigenza elettrica, assicurando una connessione sicura e stabile.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

63 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

6,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

51 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

51 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

27,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G0,5Mmâ² Olflex Classic Fd 810 P