Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026303/50
Cod. Produttore
0026303/50
Cod. EAN
4044774623832

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC FD 810 P 5G0,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 P 5G0,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per offrire prestazioni eccellenti in ambienti industriali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo garantisce affidabilità e durata nel tempo. La sua configurazione a 5 conduttori da 0,5 mm rende OLFLEX CLASSIC FD 810 P ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza. Disponibile in una finitura elegante, è perfetto per ogni esigenza elettrica.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

63 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

6,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

51 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

51 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

27,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G0,5Mmâ² Olflex Classic Fd 810 P