Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026403
Cod. Produttore
0026403
Cod. EAN
4044773038897

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Conduttori: 5 x 0,5 mm²
  • Flessibile e resistente
  • Materiali di alta qualità
  • Superficie conduttore ottimizzata
  • Affidabile in installazioni
  • Adatto a vari ambienti
  • Prestazioni costanti
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC FD 810 CP con 5 conduttori da 0,5 mm² ciascuno. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il conduttore è costituito da fili di classe specifica con superficie ottimizzata per una migliore conducibilità. Ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, questo cavo assicura prestazioni costanti in ambienti elettrici diversi.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

117 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

8,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

63 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

63 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

33,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G0,5Mmâ² Olflex Classic Fd 810 Cp