Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026103/100
Cod. Produttore
0026103/100
Cod. EAN
4044774619217

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC FD 810
  • Conduttori: 5G0,5 mm²
  • Materiale: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza: Robusta
  • Applicazioni: Industriali e commerciali
  • Durata: Lunga
  • Sicurezza: Garantita
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 5G0,5, un cavo elettrico progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza. Con cinque conduttori da 0,5 mm, offre una conduzione ottimale dell'energia. La sua costruzione robusta lo rende perfetto per ambienti industriali e commerciali, assicurando una lunga durata e sicurezza nelle installazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

67 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

6,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

51 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

51 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

27,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G0,5Mmâ² Olflex Classic Fd 810