Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1136005/100
Cod. Produttore
1136005/100
Cod. EAN
4044774570303

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 115 CY
  • Tensione nominale: non specificata
  • Numero conduttori: 5G
  • Sezione conduttori: 0,5 mm²
  • Applicazioni: industriale, commerciale
  • Materiale: resistente all'usura
  • Protezione: alta durata e sicurezza
  • Uso: alimentazione macchinari
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 115 CY 5G0,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in diverse applicazioni. Con un design robusto e una costruzione affidabile, questo cavo è ideale per l'installazione in ambienti industriali e commerciali. La sua versatilità lo rende perfetto per l'alimentazione di macchinari e apparecchiature elettriche. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione ottimale contro l'usura, assicurando una lunga durata e sicurezza.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

86 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

140 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

42 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G0,5Mmâ² Olflex Classic 115 Cy