Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR10019905/50
Cod. Produttore
10019905/50
Cod. EAN
4044774589312

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 H 5G0,5 N
Descrizione del produttore: Presentiamo il cavo OLFLEX CLASSIC 110 H 5G0,5 N, un prodotto di alta qualità della rinomata marca RR. Questo cavo è progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di prima scelta, offre una robusta protezione e una flessibilità ottimale. La sua colorazione neutra si adatta facilmente a diversi ambienti, rendendolo ideale per l'uso industriale e commerciale. Scegli OLFLEX CLASSIC per un cablaggio sicuro e duraturo.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

69 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

6,3 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

63 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

25,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 5G0,5Mmâ² Olflex Classic 110 H