Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1135005
Cod. Produttore
1135005
Cod. EAN
4044773098686

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 110 V
  • Sezione conduttori: 5 x 0,5 mm²
  • Tipo cavo: CY flessibile
  • Materiale isolante: resistente e durevole
  • Installazione: spazi ristretti
  • Design: elegante e professionale
  • Applicazione: uso elettrico generale
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 CY 5G0,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccezionali. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti e durevoli, offrendo un'affidabilità senza pari per tutte le tue esigenze elettriche. La sua struttura flessibile facilita l'installazione in spazi ristretti, mentre il design elegante assicura un aspetto professionale. Con OLFLEX CLASSIC, puoi contare su una soluzione sicura e performante per i tuoi progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

112 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

8,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

168 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

50,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G0,5Mmâ² Olflex Classic 110 Cy