Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119005
Cod. Produttore
1119005
Cod. EAN
4044773069273

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 0,5 mm²
  • Numero conduttori: 5
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC 110
  • Flessibilità: alta
  • Resistenza corrosione: ottimizzata
  • Applicazioni: cablaggio elettrico
  • Affidabilità: garantita
  • Serie: CLASSIC
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 con 5 conduttori di sezione 0,5 mm² ciascuno. Realizzato con conduttori di alta qualità, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La superficie del conduttore è progettata per ottimizzare la conducibilità e la resistenza alla corrosione, assicurando prestazioni durature nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono un cablaggio compatto e flessibile, questo cavo è adatto a una vasta gamma di impieghi elettrici.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

62 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

6,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

93 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

62 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

24,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G0,5Mmâ² Olflex Classic 110