Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119005/500
Cod. Produttore
1119005/500
Cod. EAN
4044774549606

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Tensione nominale: non specificata
  • Numero conduttori: 5G
  • Sezione conduttori: 0,5 mm²
  • Materiale: resistente e durevole
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Affidabilità: alta
  • Sicurezza: garantita
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 5G0,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti, offrendo durata e affidabilità nel tempo. La sua configurazione a cinque conduttori da 0,5 mm rende questo cavo ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. Con OLFLEX CLASSIC 110, puoi contare su una soluzione sicura ed efficiente per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

62 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

6,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

93 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

62 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

24,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G0,5Mmâ² Olflex Classic 110