Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00352013/100
Cod. Produttore
00352013/100
Cod. EAN
4044774547589

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 100 CY 5G0,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 100 CY 5G0,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze più rigorose. Questo prodotto è realizzato con materiali durevoli e offre una grande flessibilità, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta garantisce un'ottima resistenza all'usura e una lunga durata nel tempo. Con OLFLEX CLASSIC 100, ogni installazione elettrica è sicura e affidabile.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

112 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

8,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

168 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

50,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G0,5Mmâ² Olflex Classic 100 Cy 300/500V