Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00352013/500
Cod. Produttore
00352013/500
Cod. EAN
4044774547596

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 100 CY 5G0,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 100 CY 5G0,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccezionali. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione affidabile e una lunga durata. Questo cavo è ideale per applicazioni industriali e commerciali, grazie alla sua flessibilità e resistenza agli agenti esterni. Con un design robusto e una capacità di trasmissione efficiente, OLFLEX CLASSIC è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

112 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

8,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

168 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

50,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G0,5Mmâ² Olflex Classic 100 Cy 300/500V