Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1026754/100
Cod. Produttore
1026754/100
Cod. EAN
4044776030942

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 5 conduttori
  • Sezione cavo: 0,5 mm²
  • Applicazione: catene portacavi
  • Flessibilità: alta
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Uso: sistemi dinamici
  • Trasmissione: segnali e potenza
  • Serie: OLFLEX CHAIN 809 CY
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CHAIN 809 CY presenta una configurazione a 5 conduttori di dimensioni 0,5 mm² ciascuno, ideale per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e affidabilità. I conduttori sono realizzati con materiali di alta qualità e sono progettati per garantire una superficie ottimale, assicurando prestazioni costanti e durature. Questo cavo è particolarmente adatto per impieghi in catene portacavi e sistemi dinamici, offrendo resistenza meccanica e facilità di installazione in ambienti industriali. La combinazione di materiali e design lo rende una scelta efficiente per trasmissione di segnali e potenza in ambito elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

83 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

7,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

71 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

71 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

28,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 5G0,5Mmâ² Olflex Chain 809 Cy