Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1026703
Cod. Produttore
1026703
Cod. EAN
4044775065181

Informazioni di prodotto

OLFLEX CHAIN 809 5G0,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CHAIN 809 5G0,5, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una straordinaria flessibilità e durata, rendendolo ideale per l'uso in ambienti di lavoro dinamici. La configurazione a cinque conduttori da 0,5 mm garantisce prestazioni affidabili, mentre il design innovativo facilita l'installazione e la gestione. Scegli OLFLEX CHAIN per un'eccellente soluzione elettrica.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

62 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

6,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

65 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

65 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 5G0,5Mmâ² Olflex Chain 809