Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0012803/50
Cod. Produttore
0012803/50
Cod. EAN
4044774576565

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX 440 P
  • Tensione nominale: non specificata
  • Numero conduttori: 5
  • Sezione conduttori: 0,5 mm²
  • Materiale: resistente e flessibile
  • Uso: applicazioni industriali
  • Protezione: affidabile
  • Durata: elevata
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 440 P 5G0,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione affidabile e una conduzione efficiente. La configurazione a cinque conduttori da 0,5 mm consente una facile integrazione in vari sistemi elettrici. Con il suo design robusto e flessibile, OLFLEX 440 P è la scelta ideale per chi cerca affidabilità e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

65 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

7,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

91,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

29,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 5G0,5Mmâ² Olflex 440 P