Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR70002613
Cod. Produttore
70002613
Cod. EAN
4044777867103

Informazioni di prodotto

OLFLEX SPIRAL 400 P 5X0,5/2000
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX SPIRAL 400 P con 5 conduttori da 0,5 mm², progettato per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza. Ideale per installazioni elettriche che necessitano di un cavo compatto e durevole, garantisce affidabilità nella trasmissione di corrente grazie alla qualità dei materiali utilizzati. La struttura a spirale facilita la gestione e l'installazione, rendendolo adatto a impieghi in ambienti industriali e civili dove è richiesta una soluzione efficiente e versatile.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

lunghezza della spirale (chiusa)

2000 mm

lunghezza della spirale (stirata)

6000 mm

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

6,7 mm

con conduttore di protezione

Produttore

Cavo 5G0,5/2000 Olflex Spiral 400 P Spiralato