Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR70002611
Cod. Produttore
70002611
Cod. EAN
4044777867080

Informazioni di prodotto

OLFLEX SPIRAL 400 P 5X0,5/1000
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX SPIRAL 400 P è un cavo elettrico spiralato con 5 conduttori di sezione 0,5 mm², progettato per garantire flessibilità e resistenza in applicazioni industriali. La sua struttura a spirale consente un facile avvolgimento e una gestione ottimale dello spazio, rendendolo ideale per collegamenti mobili e macchinari con movimenti frequenti. Questo cavo è realizzato con materiali di alta qualità che assicurano durata nel tempo e protezione contro l'usura meccanica. La sezione dei conduttori garantisce una conduzione efficiente della corrente, rendendo il cavo adatto a impianti elettrici che richiedono affidabilità e sicurezza.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

lunghezza della spirale (chiusa)

1000 mm

lunghezza della spirale (stirata)

3000 mm

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

6,7 mm

con conduttore di protezione

Produttore

Cavo 5G0,5/1000 Olflex Spiral 400 P Spiralato